OBS15SAP-U1 スイッチング電源OBSシリーズ イーター電機工業 25639627

※シリーズ内別モデル写真含む。サイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

スイッチング電源OBSシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25639627 品番OBS15SAP-U1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,450
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

最小形状のオンボードAC/DC

出力電圧(V)15 入力電圧(V)85〜132 出力電流(A)0.7 容量(W)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする