OBS23WC12 スイッチング電源OBSシリーズ イーター電機工業 25639706

※シリーズ内別モデル写真含む。サイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

スイッチング電源OBSシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25639706 品番OBS23WC12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,570
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

最小形状のオンボードAC/DC

出力電圧(V)15 入力電圧(V)12 出力電流(A)0.35 容量(W)10

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25639706 OBS23WC12 37564317 CC10-1212DF-E 絶縁型DC-DC コンバータ CC-Eシリーズ TDKラムダ 絶縁型DC-DC コンバータ CC-Eシリーズ TDKラムダ 1台 2,898 税込3,188 メーカー違いの相当品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする