B2436MNW1 ベーシックシリーズ ウッドシェルフ・ナチュラルウッド・ホワイトフレーム 棚用 ERECTA(エレクター) 25639750

※使用例

B2436MNW1 ベーシックシリーズ ウッドシェルフ・ナチュラルウッド・ホワイトフレーム 棚用 ERECTA(エレクター) 25639750
B2436MNW1 ベーシックシリーズ ウッドシェルフ・ナチュラルウッド・ホワイトフレーム 棚用 ERECTA(エレクター) 25639750

ベーシックシリーズ ウッドシェルフ・ナチュラルウッド・ホワイトフレーム 棚用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1枚注文コード25639750品番B2436MNW1
参考基準価格(税別)¥29,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

ウッドシェルフの温かみのあるデザインが作業環境を柔らげ、見た目にも整った印象を与えます。
工場内のショールームや来客エリアでの製品サンプル展示にも最適です。
温かみのある色合いと自然な素材感が魅力のナチュラル
柔らかな印象で、優しい雰囲気の空間を演出
シックハウス症候群のホルムアルデヒド低減の基準をクリアしたF★★★★仕様(JIS規格)のメラミン天板を採用。
棚1段あたり100kgの耐荷重。

用途
書架・物品棚・陳列棚
付属品テーパードスリーブ クリア 1セット(8ヶ)入り材質天板:メラミン化粧板・パーティクルボード/フレーム:アルミ(フレーム部アルマイト、コーナー部アクリル塗装)耐荷重(kg/段)100(垂直荷重・等分布)色(天板)ナチュラルウッド本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)908×608×57色(フレーム)ホワイト
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※エレクターシェルフ・スーパーシリーズ、及び他社製品との互換性はありません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする