曜日別特売
B1848MWHS1 ベーシックシリーズ ウッドシェルフ・ホワイトウッド・シルバーフレーム 棚用 ERECTA(エレクター) 25639935

 

B1848MWHS1 ベーシックシリーズ ウッドシェルフ・ホワイトウッド・シルバーフレーム 棚用 ERECTA(エレクター) 25639935
B1848MWHS1 ベーシックシリーズ ウッドシェルフ・ホワイトウッド・シルバーフレーム 棚用 ERECTA(エレクター) 25639935
B1848MWHS1 ベーシックシリーズ ウッドシェルフ・ホワイトウッド・シルバーフレーム 棚用 ERECTA(エレクター) 25639935

ベーシックシリーズ ウッドシェルフ・ホワイトウッド・シルバーフレーム 棚用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1枚注文コード25639935品番B1848MWHS1
参考基準価格(税別)¥28,800販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

ウッドシェルフの温かみのあるデザインが作業環境を柔らげ、見た目にも整った印象を与えます。
工場内のショールームや来客エリアでの製品サンプル展示にも最適です。
上品な雰囲気と温かみが魅力のウォールナット
高級感と温かみを同時に演出します
シックハウス症候群のホルムアルデヒド低減の基準をクリアしたF★★★★仕様(JIS規格)のメラミン天板を採用。
棚1段あたり100kgの耐荷重。

用途
書架・物品棚・陳列棚
付属品テーパードスリーブ ブラック 1セット(8ヶ)入り材質天板:メラミン化粧板・パーティクルボード/フレーム:アルミ(フレーム部アルマイト、コーナー部アクリル塗装)耐荷重(kg/段)100(垂直荷重・等分布)色(天板)ホワイトウッド本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1208×458×57色(フレーム)シルバー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※エレクターシェルフ・スーパーシリーズ、及び他社製品との互換性はありません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする