ベーシックシリーズ スライディングシェルフ クローム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード25640240 品番BSL1836C
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

最大250mm引き出せるスライド式のシェルフ(スチールラック)です。引き出しのように使え、奥に収納した物も簡単に取り出せるため、日々の整理整頓が快適になります。
部品や工具の整理棚として、頻繁に取り出す部品を効率的に収納出来ます。
製造ラインでの部材置き場として、手元に必要なパーツをスライドで取りやすくご使用出来ます。

用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ 付属品テーパードスリーブ ブラック 1セット(4組)入り 材質スチールワイヤー製クロームメッキ・クリアコーティング仕上げ クローム 耐荷重(kg/段)20(垂直荷重・等分布) 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※スライディングシェルフのみで棚を組むことはできません。上下にワイヤーシェルフや3方クロスバー等、4コーナーで固定された棚板が2枚以上必要です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする