※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベーシックシリーズ ポール ・ステンレス (2本入)

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2本) 注文コード25640425 品番B86PS2
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

サビに強くキズがつきにくいSUS430ステンレス製。エレクター甲府工場で製造され、組み立て時の精度の高さはスーパーシリーズに引けを取りません。組み立て時の目印として8ピッチごとにダブルラインが付けられています。
棚板の調整範囲が25.4mmごとに調整可能
アジャストボルトは、最大10mmまで調整可能。

用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ 材質SUS430ステンレス製 寸法(mm)2200 ステンレス 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)(実寸)25.4×2205
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※高さ2200mmのポールは、セーフティポストとの併用をおすすめします(併用する場合は天井高2350mm以上必要)。
※高さ2200mmポールでシェルフを組み立てる場合、天井高2300mm以上のスペースが必要となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25640529
2023-12-26
用途:
部屋の片づけに使用

物はいいのですが、個別配送料に気を付けて!2本×2セット買いましたが配送料が6,000円で本体より高かったです。急いでいて確認していなかったのが悪かった。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする