曜日別特売
B18PW2 ベーシックシリーズ ポール ・ホワイト (2本入) ERECTA(エレクター) 25640748

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B18PW2 ベーシックシリーズ ポール ・ホワイト (2本入) ERECTA(エレクター) 25640748
B18PW2 ベーシックシリーズ ポール ・ホワイト (2本入) ERECTA(エレクター) 25640748
B18PW2 ベーシックシリーズ ポール ・ホワイト (2本入) ERECTA(エレクター) 25640748
B18PW2 ベーシックシリーズ ポール ・ホワイト (2本入) ERECTA(エレクター) 25640748
B18PW2 ベーシックシリーズ ポール ・ホワイト (2本入) ERECTA(エレクター) 25640748
B18PW2 ベーシックシリーズ ポール ・ホワイト (2本入) ERECTA(エレクター) 25640748
B18PW2 ベーシックシリーズ ポール ・ホワイト (2本入) ERECTA(エレクター) 25640748

ベーシックシリーズ ポール ・ホワイト (2本入)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1組(2本)注文コード25640748品番B18PW2
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

スチールにエポキシコーティング仕上げ(粉体塗装)を施し、確かな耐食性を持ち合わせながら、マット仕上げに。
組み立て時の目印として8ピッチごとにダブルラインが付けられています。
棚板の調整範囲が25.4mmごとに調整可能
アジャストボルトは、最大10mmまで調整可能

用途
エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ
材質スチール製エポキシコーティング仕上げ寸法(mm)450ホワイト本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)(実寸)25.4×452
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※高さ2200mmのポールは、セーフティポストとの併用をおすすめします(併用する場合は天井高2350mm以上必要)。
※高さ2200mmポールでシェルフを組み立てる場合、天井高2300mm以上のスペースが必要となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする