BDR75 ベーシックシリーズ エラストマーキャスター ストッパー無し (2個入) ERECTA(エレクター) 25640784 BDR75 ベーシックシリーズ エラストマーキャスター ストッパー無し (2個入) ERECTA(エレクター) 25640784 BDR75 ベーシックシリーズ エラストマーキャスター ストッパー無し (2個入) ERECTA(エレクター) 25640784

ベーシックシリーズ エラストマーキャスター ストッパー無し (2個入)

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード25640784 品番BDR75
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

組合せ自在のワイヤーラック「ベーシックエレクター」用のキャスター
床にやさしく、移動もスムース。フローリングにキズがつきにくく静かでスムースな移動ができます。
ラックの移動やワゴンとしての使用にも便利
ポール下部のアジャストボルトを外し、ねじ込むだけで取り付けも簡単。

用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ 付属品平ワッシャー、スプリングワッシャー、専用スバナ 質量(kg)0.5 ブラック 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)エラストマー 取付高(mm)74 耐荷重(kg)80(4個使用時) 静荷重(kg)120 ストッパーなし キャスター径(Φmm)75 材質(金具)スチール(ユニクロメッキ仕上げ) 材質(ホイール)ポリプロピレン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※キャスターご使用の場合は、安全のため棚全体の耐荷重は、80kg以内でご使用ください。
※荷重については垂直荷重 (等分布)使用での耐荷重です。
※移動の際、偏った積載を行うと1つのキャスターに負担がかかり破損の原因となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする