BDR75EWBG ベーシックシリーズ 双輪キャスター ストッパー無し(2個入) ERECTA(エレクター) 25640827 BDR75EWBG ベーシックシリーズ 双輪キャスター ストッパー無し(2個入) ERECTA(エレクター) 25640827 BDR75EWBG ベーシックシリーズ 双輪キャスター ストッパー無し(2個入) ERECTA(エレクター) 25640827

ベーシックシリーズ 双輪キャスター ストッパー無し(2個入)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) ホワイト 注文コード25640827 品番BDR75EWBG
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

音も静かで床にやさしい双輪キャスター。キャスターの内側にカバーを取り付け防塵効果を高めました。埃や髪の毛の巻き込みが少なく動きやすさを保ちます。
床にキズがつきにくくスムースな移動ができます
ポール下部のアジャストボルトを外し、ねじ込むだけで取り付けも簡単。

用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ 付属品平ワッシャー、スプリングワッシャー、専用スバナ 質量(kg)0.2 ホワイト 車輪径(Φmm)75 材質(本体)スチール、ナイロン 材質(車輪)エラストマー・ABS 取付高(mm)62 耐荷重(kg)120(4個使用時) 静荷重(kg)180 ストッパーなし キャスター径(Φmm)75
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※キャスターご使用の場合は、安全のため棚全体の耐荷重は、120kg以内でご使用ください。
※荷重については垂直荷重 (等分布)使用での耐荷重です。
※移動の際、偏った積載を行うと1つのキャスターに負担がかかり破損の原因となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする