BFA50 ベーシックシリーズ フロアプロテクトアジャスター(4個入) ERECTA(エレクター) 25640870 BFA50 ベーシックシリーズ フロアプロテクトアジャスター(4個入) ERECTA(エレクター) 25640870

ベーシックシリーズ フロアプロテクトアジャスター(4個入)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個) 注文コード25640870 品番BFA50
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

設置面が広いので床面への負担を軽減し、保護します。
ポール下部のアジャスタボルトを外して、ねじ込みます。その際ポストの最大寸(高さ)は5mm低くなります。
取り付けた際の最大外寸は棚板の間口、奥行き方向に+14mm足した寸法になります。
微調整可能は最大寸5mmです。

用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ 材質スチール、ナイロン樹脂 ブラック 直径(Φmm)50 ねじサイズW3/8×16山
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※エレクターシェルフ・スーパーシリーズ、及び他社製品との互換性はありません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする