ERECTA(エレクター)
ERECTA(エレクター)の 物品棚/収納用品
ERECTA(エレクター)の スチールラック
ERECTA(エレクター)の スチールラック用部品・オプション用ポール
ベーシックシリーズ ハンガーパイプ&ブラケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
25641904
品番
BHF570
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ワードローブの必需品。ワイヤーシェルフに取り付けられるステンレス製ハンガーパイプです。
※取り付け時、シェルフ上面よりハンガーパイプ上部までの寸法は55mm
用途
エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ
付属品
棚取付ブラケット1組(2ヶ)付
材質
スチール製クロームメッキ仕上げ
耐荷重(kg)
30(垂直荷重・等分布)
パイプ径(Φmm)
25
色(本体)
クローム
パイプ長(mm)
576
適合寸法(mm)
600用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※エレクターシェルフ・スーパーシリーズ、及び他社製品との互換性はありません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※奥行きの狭いシェルフ、全高の高いシェルフに取り付ける場合は、シェルフの転倒を防止するためにセーフティポストを使うことをおすすめします。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません