ERECTA(エレクター)
ERECTA(エレクター)の 物品棚/収納用品
ERECTA(エレクター)の スチールラック
ERECTA(エレクター)の スチールラック本体
ベーシックシリーズ カート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
25641990
品番
BHC1830
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
用途に合わせてご使用できるオールインワンのセットです。
デスクサイドで使いやすい高さ620mmです。
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
750×450×620
用途
搬送用カート
付属品
アクリル板1枚、テーパードスリーブ ブラック 1セット(12組)入り、専用スパナ1本
セット内容
ワイヤーシェルフ3枚、ポール4本、Φ50キャスター2個、Φ50キャスターストッパー付2個、アクリル板1枚
高さ(mm)
620
奥行(mm)
450
間口(mm)
750
キャスター
Φ50ナイロン樹脂(ブラック)
棚段数
3
材質(棚板)
棚板:スチール製クロームメッキ・クリアコーティング仕上、天板:アクリル樹脂
材質(ポール)
スチール製クロームメッキ・クリアコーティング仕上げ
色(本体)
クローム
総耐荷重(kg)
140(垂直荷重・等分布)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※エレクターシェルフ・スーパーシリーズ、及び他社製品との互換性はありません。
※移動の際は段差の少ない平らな床でご使用ください。
※また、偏った積載を行うと1つのキャスター負担がかかり破損の原因となりますのでご注意ください。
※キャスターなどの消耗部には寿命があります。使用中に車輪部の割れや異常音などの損耗減少が発生した場合は、交換が必要です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません