B1848VSS1 ベーシックシリーズ ヴィンテージエディション ワイヤーシェルフ シルバー ERECTA(エレクター) 25641999 B1848VSS1 ベーシックシリーズ ヴィンテージエディション ワイヤーシェルフ シルバー ERECTA(エレクター) 25641999

ベーシックシリーズ ヴィンテージエディション ワイヤーシェルフ シルバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード25641999 品番B1848VSS1
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

錆に強い耐食性の高いエイジング塗装でムラを表現。年月を経たような深い味わいのヴィンテージ調のスチールラック。棚1段あたり135kgの耐荷重を誇ります。線材の切断面に面取り加工を施し、安全性にも配慮しています。
ヴィンテージ調のアイテムで、温かみをプラス。オフィス空間を居心地の良いものに。
オフィスにアクセントを加え、来客にも印象的な空間を提供します。
本製品は、独特の風合いを残すため、色ムラを味わいとして表現しています。同じものは一つとしてない、ヴィンテージインテリアとしてお楽しみください。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×450×40 用途書架・物品棚・陳列棚 付属品テーパードスリーブ ブラック 1セット(4組)入り 材質スチール製エイジング塗装仕上げ 耐荷重(kg/段)135(垂直荷重・等分布) 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×450×40 色(本体)シルバー(エイジング塗装)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※エレクターシェルフ・スーパーシリーズ、及び他社製品との互換性はありません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ヴィンテージの風合いを生かすため、それぞれザラザラ感・塗装ムラ・まだら模様・色合いが違います。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする