※使用例

ベーシックシリーズ ヴィンテージエディション ウッドシェルフ ラギッドシダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25642087 品番 B1848VWRS1
参考基準価格(税別)¥26,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ヴィンテージインテリアの魅力を表現した無垢材シェルフ。厚さ20mmの杉無垢材を使用し、エイジング加工を施すことで、まるで長年使い込まれた古材のような風合いと重厚感を演出。インテリアに温かみと高級感をプラスし、どんな空間にも調和します。
強度が高く、重い工具や部品を安定して収納可能
ヴィンテージ感のあるデザインで、工場内の環境にユニークなアクセントを加えます。
杉無垢材を古材な様な独特の風合いに仕上げました。色ムラや釘跡、傷等を味わいとして表現しています。お気に入りのジーンズの様な個性をお楽しみください。

用途書架・物品棚・陳列棚 付属品テーパードスリーブ ブラック 1セット(4組)入り 材質杉無垢材・古木風塗装仕上げ、スチール製エイジング塗装仕上げ(フレーム) 高さ(mm)40 奥行(mm)450 間口(mm)1200 耐荷重(kg/段)100(垂直荷重・等分布) 色(天板)ラギッドシダー
注意
※本品は、棚板と金具のみ商品です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※エレクターシェルフ・スーパーシリーズ、及び他社製品との互換性はありません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※天板はザラザラ感・割れ・凹凸・節・意図的な傷・継ぎ目の段差・木目・色合いが異なる天然木を使用しています。
※常温での屋内仕様となっておりますので、高温・多湿・直射日光のあたる場所、また屋外では使用しないでください。
※水分が付着した場合、シミ・サビなどの原因になりますので、乾いた布等でふき取ってください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする