曜日別特売
B54PVS2 ベーシックシリーズ ヴィンテージエディション ポール シルバー ERECTA(エレクター) 25642166

 

B54PVS2 ベーシックシリーズ ヴィンテージエディション ポール シルバー ERECTA(エレクター) 25642166
B54PVS2 ベーシックシリーズ ヴィンテージエディション ポール シルバー ERECTA(エレクター) 25642166

ベーシックシリーズ ヴィンテージエディション ポール シルバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
高さ(mm)1400
内容量1組注文コード25642166品番B54PVS2
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

あえてムラを残した、錆に強い耐食性の高いエイジング塗装でヴィンテージなスタイルに。組み立て時の目印として8ピッチごとにダブルラインが付けられています。
棚板の調整範囲が25.4mmごとに調整可能
アジャストボルトの調整範囲は、最大10mmです。
本製品は、独特の風合いを残すため、色ムラを味わいとして表現しています。同じものは一つとしてない、ヴィンテージインテリアとしてお楽しみください。

用途書架・物品棚・陳列棚高さ(mm)1400外寸(Φ×長さ)(mm)25.4×1595材質スチール製エイジング塗装仕上げ色(本体)シルバー(エイジング塗装)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※エレクターシェルフ・スーパーシリーズ、及び他社製品との互換性はありません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ヴィンテージの風合いを生かすため、それぞれザラザラ感・塗装ムラ・まだら模様・色合いが違います。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする