曜日別特売
AS411-36 ボールジョイントブーツアタッチメント KTC 25648194

 

AS411-36 ボールジョイントブーツアタッチメント KTC 25648194
AS411-36 ボールジョイントブーツアタッチメント KTC 25648194

ボールジョイントブーツアタッチメント

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径(Φmm)36
内容量1個注文コード25648194品番AS411-36
参考基準価格(税別)¥1,810販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ボールジョイントブーツツールセット ATS4111およびボールジョイントブーツインサーターセット ATS4110の補給部品です。

内径(Φmm)36
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-01
用途: 自動車のボールジョイントブーツの取付
運輸・通信業

かつては近いサイズのソケットやパイプを使い、トンカチで叩いたり、プライヤーで挟んで取り付けていましたが、コレを使うと驚くほどスムーズに取付出来ます。
少々お金払っても作業効率と正確さを買うと思えば、ちゃんとした道具を使った方が良いです。

対象商品 : 25648194
2025-03-19
用途: 自動車の定期メンテナンス

KTCブランドは使い勝手が良いと思いました。
安心感が違います。

2024-10-03
用途: 車両整備

内面端入口にCが入れてあるためブーツにもやさしく挿入できます
KTCなので問題ありません

対象商品 : 25648185
2024-04-08
用途: 愛車のステアリングボールジョイントブーツ交換

ボールジョイントブーツ交換時、新品ブーツに傷を付けずに作業出来ました。やはり専用工具でKTCブランドは使い勝手が良いと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 25648185
2023-09-05
用途: 自動車のメンテナンス
不動産業

さすがに精度良く、ピッタリはまりました。
あまり精度良く、抜けにくい面もあります。

対象商品 : 25648219
2023-01-27
用途: 車のメンテナンス

タイロッドエンドブーツ交換作業に使用しました。交換作業に初めて挑戦したのですが、このアタッチメントが無かったら、組付けられなかったと思います。購入して正解でした。ブーツに合うサイズをしっかり確認することは重要だと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 25648194
2023-02-22
用途: ボールジョイントブーツ打ち替え時に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

このアタッチメントがないと確実な打ち込みはできないと思います。プライヤーなどで順に挟み込む方法など紹介されてますが,傷がついたりブーツの芯が歪んだりしてはやり直しになります。ロアアームを固定しストラット部をずらしてアタッチメントをプラハンで打つ方法が確実で綺麗に作業出来ます。

対象商品 : 25648194
2022-10-18
用途: ステアリングナックル ボールジョイントブーツ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

今まで ソケットで打ち込んでいましたが 流石専用工具だと楽にブーツ交換出来ます

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

操縦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする