マグネットシート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード25648623 品番EHMG-1
参考基準価格(税別)¥1,310 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

工具のシルエットをデザインに取り入れたマグネットシートです。
チェストやキャビネットに貼り付けることで、収納場所を一目で確認できます。
資料などのメモ留めとしても使用可能です。
マグネットの高さは29mmに統一しています。

セット内容(マグネット)めがねレンチ×1,ドライバ×1,ラチェットハンドル×1,コンビネーションレンチ×1,ハンマ×1,モンキレンチ×1,プライヤ×1,スパナ×1,6.3sq.(六角・十二角)×各1,9.5sq.(六角・十二角)×各1,12.7sq.(六角・十二角)×各1,E型トルクス×1,T型トルクス×1,ソケット(六角)×1,ネームラベル(小)×3,ネームラベル(大)×2(19種22枚) 材質スチール レッド 質量(g)280 適合ケース(引出し正面に貼付可能)EKR-1003,1004,2003EKW-1005,1007,2008SKR402A,502A,602A,703ASKX2613,2614,2704,3805
注意
※引出しに貼り付ける場合は貼付個所の高さが29mm以上あることをご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする