KTC
KTCの 物品棚/収納用品
KTCの ツールボックス/ツールバッグ
KTCの ツールボックス/ツールバッグスチール製
プラハードケース用中皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
25648648
品番
EKP-1A-1
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
プラハードケース(EKP-1A)に付属の中皿です。
EKP-1Aに付属の1個に追加し2個セットして使用できます。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
210×320×90
質量(kg)
0.4
質量(g)
400
外寸法・幅(mm)
210
外寸法・高さ(mm)
90
外寸法・奥行(mm)
320
有効内寸法・奥行(mm)
280
有効内寸法・高さ(mm)
80
有効内寸法・幅(mm)
(中皿)190