フラットトップチェスト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25648675 品番EKR-2003R
参考基準価格(税別)¥99,200 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

「EKR-2000シリーズ」は使い勝手の良さや信頼性、製品の機能や品質にこだわり、基本設計を一から見直して造り込み。ワンクラス上の存在感を備えた新たなデザインと「メイド・イン・ジャパン」の自信、KTCの経験・技術・ノウハウの全てを注いで、多くの方に満足していただける次世代のスタンダードをKTCクオリティで形にしたチェストです。トップの収納部を省略し、トップ部分を作業スペースとして使えるフラットトップチェストです。
作業性と安全性を考慮し、持ちやすく手を挟みにくい固定式大型ハンドルを採用。
天板には、側面と背面へのこぼれ防止の曲げ加工を施し、パーツや工具の落下を防止。引っかかりの危険を軽減し、見た目の美しさと剛性も確保。
長尺物を横向けに収納可能なワイドボディ設計。
引出しはスムーズな開閉が可能なベアリングレールを全段採用。インナーラッチ機構で不意の飛び出しを防止。
引出しレールは、ガイドによる取付け方法を採用。
CO2・スポット溶接によるインナーフレーム構造と1.2mm厚型鋼板の多用により長期使用にもたわみにくい剛性を確保。
外部だけでなく引出しの断面にまで曲げ加工を加え、切傷などケガのリスクを軽減。

間口(mm)885 奥行(mm)390 高さ(mm)330 質量(kg)33 付属品トップマット×1、引出しマット×3、仕切板×2、カギ×2 寸法(幅W×奥行D)(mm)(トップエリア)705×380 耐荷重(kg)(トップエリア)20、(1〜2段目)15、(3段目)20 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1〜2段目)600×325×45、(3段目)600×325×105 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)885×390×330

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする