フリープラグ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25648797 品番JYP-2F
参考基準価格(税別)¥2,930 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

プラグが全方向に約30度スムーズに傾くため、作業時のホースの追従性が高まり、手首の疲労や腕・肩への負担が軽減されます。
本体材質:スチール+樹脂
最高使用圧力:1.0MPa
耐圧力:2.0MPa
シール材質:ニトリルゴム
使用温度範囲:-20℃〜60℃
ねじサイズ:R1/4(PT1/4)

材質(本体)スチール+樹脂 ねじサイズR1/4(PT1/4) 最高使用圧力(MPa)1.0 全長(mm)58 質量(g)50 使用温度範囲(℃)-20〜60 奥行(mm)19.5 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa)2.0

商品説明動画

フリープラグ(JYP-2F)&ダイフロー(JYDC-1)紹介 by KTC
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25648797
2024-06-30
用途:
真空タンク用
丸宮陶器 様 (製造業)

真空タンクの空気弁の角度を変えたくて本来の用途とは違うかもしれませんが角度が変えれるのが便利。有難うございました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする