nepros
neprosの 物品棚/収納用品
neprosの ツールボックス/ツールバッグ
neprosの ツールボックス/ツールバッグスチール製
メタルケース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25649269
品番
NEKB-1
参考基準価格(税別)
¥7,660
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
275×150×50
色
ブラック
用途
工具、部品の管理等に便利です。
質量(kg)
0.8
材質(本体)
スチール
質量(g)
800
主な用途
工具、部品の管理等に便利
外寸法・幅(mm)
275
外寸法・高さ(mm)
50
外寸法・奥行(mm)
150