メタルケース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25649278 品番 NEKB-2
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)455×190×60 ブラック 仕様トランク形のハンドル付メタルケース 質量(kg)1.6 材質(本体)スチール 主な用途工具、部品の管理等に便利 外寸法・幅(mm)455 外寸法・高さ(mm)60 外寸法・奥行(mm)190

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグスチール製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする