理研計測器
理研計測器の 定盤・ゲージ・ケガキ
理研計測器の スコヤ・水準器
理研計測器の ストレートエッジ
ベベル形ストレートエッジ 焼入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25649428
品番
RSHV-300Y
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
平面度の測定や精密なケガキ作業にご使用いただけます。
使用面がベベル状に加工されており、非常に便利です。
精度保証は、一面(A〜B面)のみです。
焼入れ品、非焼入れ品がございます。
幅(mm)
35
厚さ(mm)
4
全長(mm)
300
呼び寸法(mm)
300
真直度(mm)
0.013