NTX759A ツールセット nepros 25649515

ツールセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード25649515 品番NTX759A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥242,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
セット内容
【60点】
トレイ:NTX759AT
9.5sq.ソケット(六角):NB3-055,07,08,10,12,13,14,17,19,21,22/9.5sq.セミディープソケット(六角)NB3M-08,10,12,13,14
9.5sq.ディープソケット(六角):NB3L-08,10,12,13,14
9.5sq.ユニバーサルソケット:NB3-08JU,10JU,12JU
9.5sq.ヘキサゴンビットソケット:NBT3-04,05,06,08
9.5sq.クロスビットソケットNBT3P-2
9.5sq.ラチェットハンドル(ユニオン式):NBR390
9.5sq.スピンナハンドル:NBS3
9.5sq.エクステンションバー:NBE3-050,075,150
9.5sq.クイックスピンナ:NBE38
9.5sq.ユニバーサルジョイント:NBJ3
45°めがねレン:NM5-0810,1012,1113,1214,1417,1719
コンビネーションレンチ:NMS2-08,10,12,13,14,17
モンキレンチ:NWM-250
プライヤ:NPJ-200
ラジオペンチ:NPSL-150
ワイドニッパ:NPN-150BW
木柄ドライバ(マイナス):ND3M-055,06,08
木柄ドライバ(クロス):ND3P-1,2,3
木柄スタッビドライバ(マイナス):ND3MS-06
木柄スタッビドライバ(クロス):ND3PS-2
9.5sq.ソケットホルダー:NEHB310(3本)(9.5sq.ソケットホルダーは入組点数に含んでおりません。)
セット商品数60 付属品トップマット×1、引出しマット×3、仕切板×3 材質本体:スチール、ハンドル部:アルミダイキャスト 質量(kg)19.5、ケース:13 ケース色ダークチャコールパール×シルバー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(トップ部)445×225×75 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×275×325 引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×215×45×2、420×215×75×1 ケース品番EKR-103N

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする