※サンプル画像 (シルバー)

ツールセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード25649533 品番NTX8700A
参考基準価格(税別)¥365,000 販売価格(税込) ¥395,780
販売価格(税別)
359,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
セット内容
【70点】
トレイ:NTX8700AT
ソケット(六角):NB3-055,07,08,10,12,13,14,17,19,21,22,24
ディープソケット(六角):NB3L-08,10,12,13,14,17
プラグレンチ:NB3-16SP,18SP,208SP
ラチェットハンドル(ユニオン式):NBR390
スピンナハンドル:NBS3
エクステンションバー:NBE3-050,075,150,300
クイックスピンナ:NBE38
ユニバーサルジョイント:NBJ3
ヘキサゴンビットソケット:NBT3-04,05,06,08
クロスビットソケット:NBT3P-2
45°×6°めがねレンチ:NM5-0810,1012,1113,1214,1417,1719,1921,2224
ストレートショートめがねレンチ:NM1S-0708,1012,1214
コンビネーションレンチ:NMS2-08,10,12,13,14,17
スパナ:NS2-05507,0810,1012,1113,1214,1417
プライヤ:NPJ-200
モンキレンチ:NWM-250
ロングノーズペンチ:NPSL-200
アングルノーズペンチ:NPSL-200BN
ワイドニッパ:NPN-150BW
木柄ドライバ(マイナス):ND3M-055,06,08
木柄ドライバ(クロス):ND3P-1,2,3
木柄スタッビドライバ(マイナス):ND3MS-06
木柄スタッビドライバ(クロス):ND3PS-2
セット商品数70 質量(kg)49 ケース色シルバー ケース品番EKR-1004

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする