※サンプル画像 (ブラック)

ツールセット NTX8701

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(70点組) 注文コード 25649585 品番 NTX8701BKA
参考基準価格(税別)¥368,000 販売価格(税込) ¥395,780
販売価格(税別)
359,800

90枚ギアの「9.5sq.ラチェットハンドル」(NBR390)を搭載し、充実の入組内容で満足のいくネプロス最上級ツールセットです。
ケースには次世代型チェスト大型EKRシリーズを採用。ブラック、シルバー、レッドのカラーバリエーションモデルを設定。
樹脂柄ドライバを入組みました。
入組工具にレーザー刻印でお名前をお入れする名前入りツールセットも設定しています。

セット内容
【70点】
トレイ:NTX8701AT
ソケット(六角):NB3-055,07,08,10,12,13,14,17,19,21,22,24
ディープソケット(六角):NB3L-08,10,12,13,14,17
プラグレンチ:NB3-16SP,18SP,208SP
ラチェットハンドル(ユニオン式):NBR390
スピンナハンドル:NBS3
エクステンションバー:NBE3-050,075,150,300
クイックスピンナ:NBE38/ユニバーサルジョイントNBJ3
ヘキサゴンビットソケット:NBT3-04,05,06,08
クロスビットソケット:NBT3P-2
45°×6°めがねレンチ:NM5-0810,1012,1113,1214,1417,1719,1921,2224
ストレートショートめがねレンチ:NM1S-0708,1012,1214
コンビネーションレンチ:NMS2-08,10,12,13,14,17
スパナ:NS2-05507,0810,1012,1113,1214,1417
プライヤ:NPJ-200
モンキレンチ:NWM-250
ロングノーズペンチ:NPSL-200
アングルノーズペンチ:NPSL-200BN
ワイドニッパ:NPN-150BW
樹脂柄ドライバ(マイナス):ND1M2-5,6,8
樹脂柄ドライバ(クロス):ND1P2-1,2,3
樹脂柄スタッビドライバ(マイナス):ND1MS-6
樹脂柄スタッビドライバ(クロス):ND1PS-2
セット商品数70 質量(kg)49 ケース色ブラック ケース品番EKR-1004BK

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする