曜日別特売
ZBE2-150 絶縁工具(6.3SQ)エクステンションバー KTC 25649829

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

絶縁工具(6.3SQ)エクステンションバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
全長(mm)170
内容量1個注文コード25649829品番ZBE2-150
参考基準価格(税別)¥8,750販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。
AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。

寸法(mm)150全長(mm)170質量(g)80奥行(mm)20規格IEC 60900:2004規格差込角(sq.)6.3
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする