曜日別特売
ZB2L-08 6.3sq.絶縁ディープソケット KTC 25649847

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6.3sq.絶縁ディープソケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード25649847品番ZB2L-08
参考基準価格(税別)¥4,890販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
4,098

絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。
口径部は応力の集中を防ぎ、ボルト・ナットにやさしいパワーフィット形状を採用しています。

規格IEC 60900:2004規格差込角(sq.)6.3寸法(mm)8全長(mm)70質量(g)40奥行(mm)17
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする