※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6.3sq.絶縁ディープソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25649856 品番ZB2L-10
参考基準価格(税別)¥4,890 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。
口径部は応力の集中を防ぎ、ボルト・ナットにやさしいパワーフィット形状を採用しています。

規格IEC 60900:2004規格 差込角(sq.)6.3 寸法(mm)10 全長(mm)70 質量(g)45 奥行(mm)19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする