理研計測器
理研計測器の 水平器・水準器・墨出器
理研計測器の 水準器/水平器
理研計測器の 角形水準器
角形精密水準器 JIS-A
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
感度(mm/m)
2種 0.05(角度10秒)
注文コード
25649884
品番
RSL-A1505(150×0.05)(校正証明書付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
この商品は
感度
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
精度はJIS B 7510のA級規格に準じております。(気泡管に気泡室を設けております)
高精度な直角度測定、平面度測定、検査・組立等にご使用ください。
仕様
ご下命時に校正書類の宛名をご指示お願いします。
等級
A級
感度(mm/m)
2種 0.05(角度10秒)
精度
JIS B 7510のA級規格
校正証明書
付き
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません