KTC
KTCの ドライバー/ビット
KTCの ドライバー
KTCの 絶縁ドライバー
絶縁ナットドライバ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25649917
品番
ZND-08
参考基準価格(税別)
¥4,470
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。
AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。
先端形状
ナット
寸法(mm)
8
全長(mm)
225
質量(g)
110
規格
IEC 60900:2004
商品構成
単品