ハイブリッド車(HV)の整備に最適な絶縁工具セットです。
絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。
作業前の0V(ゼロボルト)確認ができるボルテージテスター ZGEV-1000 を入組んでいます。
AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。
補給部品として専用トレイ(ZEKT-12A)を設定しています。
絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。
ハイブリッド車(HV)の整備に最適な入組内容です。
ソケットの口径部には応力の集中を防ぎ、ボルト・ナットにやさしいパワーフィット形状を採用しました。
ソケットの脱落を防止するため、エクステンションバーとT形ハンドルに「落下防止ねじ」を採用しました。
作業前の0V(ゼロボルト)確認ができるボルテージテスター ZGEVA-1000 を入組んでいます。
現場で目立つ赤色を採用した樹脂ケースに専用トレイ付き。