6色ステンドシール

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25650005 品番267
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥161
販売価格(税別)
146

半透明のステンドシール
です。.赤、青、黄、橙、緑、紫の6色。工作などに便利です。
材質:PVC。サイズ:150×260mm

用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。 材質PVC 寸法(mm)150×260 質量(g)22

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25650005
2023-07-04
用途:
夏祭りイベントうちわ作り
教育・研究機関

簡単に絵を描いたり切ったりできてとても使いやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする