2208 名前旗 アーテック[学校教材・教育玩具] 25650023 2208 名前旗 アーテック[学校教材・教育玩具] 25650023 2208 名前旗 アーテック[学校教材・教育玩具] 25650023

名前旗

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25650023 品番2208
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥510
販売価格(税別)
464

レタリングの授業に最適な無地の旗
オリジナルの旗がつくれます。複数の作品を並べて展示すると壮観です。作画サイズ:38×14cm。
材質:ABS、PP、紙。サイズ:デザイン用紙:380×140mm。セット内容:デザイン用紙 ケント紙(380×140mm)×1、パーツセット×1、丸ひも ゴールド(長さ500mm)×1、両面テープ×1

用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。 セット内容デザイン用紙 ケント紙(380×140mm)×1、パーツセット×1、丸ひも ゴールド(長さ500mm)×1、両面テープ×1 材質ABS、PP、紙 寸法(mm)デザイン用紙:380×140 質量(g)46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする