アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 応援グッズ/衣装
かんたんねじりはちまき
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25650233
品番
3370
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥271
販売価格(税別)
¥
246
バスケットに入れる
アルミ芯入りだから、簡単にきれいに巻ける!全3色!
色
赤/白
材質
ロープ:PP・PET、中:鉄
寸法(mm)
Φ10×980
質量(g)
56