理研計測器
理研計測器の 定盤・ゲージ・ケガキ
理研計測器の スコヤ・水準器
理研計測器の スコヤ
厚形スコヤ 焼入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25650399
品番
RAS-75
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
平形スコヤJIS1級精度で、焼入れ品です。
厚みがあり、立ててご使用いただけます。
幅(mm)
18
厚さ(mm)
12
種類
厚形スコヤ
呼び寸法(mm)
75
短辺(mm)
45
長辺(mm)
75
直角度(mm)
±0.014