アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 応援グッズ/衣装
カラー不織布 エイサー打掛 帯付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25650407
品番
4129
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥371
販売価格(税別)
¥
337
バスケットに入れる
軽さと撥水性を持ち合わせた不織布性のエイサー打掛!
色
黒(襟赤)
寸法(mm)
570×730
サイズ
S
質量(g)
110
寸法(幅W×長さL)(mm)
ハチマキ:30×1400
材質
不織布
商品説明動画
参考になった