アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 応援グッズ/衣装
フィットはちまき
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25650495
品番
4183
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥141
販売価格(税別)
¥
128
バスケットに入れる
伸縮性のある素材だから頭にしっかりフィットしてずれにくいハチマキ!吸水速乾で汗をかいてもべたつかない!
色
黄
幅(mm)
約40
長さ(m)
1
材質
ナイロン80%、ポリウレタン20%
寸法(幅Wmm×長さLm)
約40×1