理研計測器
理研計測器の 定盤・ゲージ・ケガキ
理研計測器の スコヤ・水準器
理研計測器の スコヤ
台付スコヤ JIS-1焼入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25650566
品番
RDS1-100
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
精密な直角度測定にご使用いただけます。
使用面には焼入れ加工が施されております。
ベース付ですので、安定した測定値が得られます。
側面の倒れは直角度の10倍以下。
種類
台付スコヤ
呼び寸法(mm)
100
直角度(mm)
±0.015
底面の全長(mm)
70
竿厚さ(mm)
2.3
竿長(mm)
100
竿幅(mm)
20
底面の厚さ(mm)
15
底面の幅(mm)
18