理研計測器
理研計測器の 定盤・ゲージ・ケガキ
理研計測器の スコヤ・水準器
理研計測器の スコヤ
台付スコヤ 焼なし
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25650636
品番
RDS2-50
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
現場の組み立て等にご使用いただけます。
焼入れ加工は施されておりません。
安定したベース付です。
側面の倒れは直角度の10倍以下。
種類
台付スコヤ
呼び寸法(mm)
50
直角度(mm)
±0.025
底面の全長(mm)
37
竿厚さ(mm)
2.3
竿長(mm)
50
竿幅(mm)
14
底面の厚さ(mm)
10
底面の幅(mm)
16