アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 応援グッズ/衣装
メタリックリストバンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
25650644
品番
4206
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥220
販売価格(税別)
¥
200
バスケットに入れる
キラキラ光るダンスで使用できるリストバンド!
色
ゴールド
材質
スパンコール:PVC、糸:ポリエステル
質量(g)
11
寸法(Φ×高さH)(mm)
約80×48(伸びていない状態)
商品説明動画
参考になった