理研計測器
理研計測器の 定盤・ゲージ・ケガキ
理研計測器の スコヤ・水準器
理研計測器の スコヤ
台付スコヤ 焼なし
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25650654
品番
RDS2-100
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
現場の組み立て等にご使用いただけます。
焼入れ加工は施されておりません。
安定したベース付です。
側面の倒れは直角度の10倍以下。
種類
台付スコヤ
呼び寸法(mm)
100
直角度(mm)
±0.03
底面の全長(mm)
70
竿厚さ(mm)
2.3
竿長(mm)
100
竿幅(mm)
20
底面の厚さ(mm)
12
底面の幅(mm)
19