理研計測器
理研計測器の 定盤・ゲージ・ケガキ
理研計測器の スコヤ・水準器
理研計測器の スコヤ
台付スコヤ 焼なし
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25650670
品番
RDS2-150
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
現場の組み立て等にご使用いただけます。
焼入れ加工は施されておりません。
安定したベース付です。
側面の倒れは直角度の10倍以下。
種類
台付スコヤ
呼び寸法(mm)
150
直角度(mm)
±0.035
底面の全長(mm)
100
竿厚さ(mm)
3
竿長(mm)
150
竿幅(mm)
24
底面の厚さ(mm)
18
底面の幅(mm)
22