アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 玩具/おもちゃ
アーテック[学校教材・教育玩具]の アウトドアトイ
ぐるぐるびゅーん
(2件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25650748
品番
6832
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥151
販売価格(税別)
¥
137
バスケットに入れる
びゅーんと飛ばそう!
材質
PP
寸法(mm)
発射スティック:Φ10×280、プロペラ:Φ130×3
質量(g)
12
適合年齢(歳)
3