ありがとうマグネットシート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25650766 品番6835
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥381
販売価格(税別)
346

感謝の気持ちをマグネットシートにかいてプレゼントしよう!

セット内容マグネット×1、作画シール×1、保護シール×1 材質マグネット 寸法(mm)作画サイズ:80×80、保護シール付商品サイズ:100×110 質量(g)36 適合年齢(歳)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする