A4ワイドバッグ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25650863 品番10341
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥701
販売価格(税別)
637

ナイロン製のチャック付きバッグ
A4サイズもゆったり入るワイドタイプが新登場 教科書・資料集も収納できます。
材質:ナイロン。サイズ:360×260×50mm

用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。 材質ナイロン 寸法(mm)360×260×50 質量(g)52

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-30
用途:
お揃いの実地調査用バッグ
きむらかつみ税理士事務所 様 (サービス業)

それっぽくてよかったです。高価ではないので、実地調査用にピッタリです。お揃いにしやすいし、名前も入れられるので、判り易くもあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする