簡単絵本作り(6ページ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25650888 品番13190
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥451
販売価格(税別)
410

短時間で制作できる6ページタイプ
■表紙が厚く、絵本開閉時に紙が破れない丈夫な構造になっています。■汚れから絵本を守る透明カバー付。 ■制作時間:4〜5時間■使用可能画材:アクリルガッシュ、ポスターカラー、水彩絵具、油性ペン、水性ペン、色鉛筆、クレヨン■作例使用画材:アクリルガッシュ、色鉛筆
材質:コートボール紙,上質紙。サイズ:210×197mm

用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。 セット内容画用紙・組立済、透明カバー 材質 寸法(mm)197×210×厚9(共通) 質量(g)120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする