アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 図工/美術/画材/書道
アーテック[学校教材・教育玩具]の 工作キット
デザインつまようじ立て
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25651019
品番
13732
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥471
販売価格(税別)
¥
428
バスケットに入れる
爪楊枝入れのパッケージデザイン素材※60mmの爪楊枝を入れてください。
用途
※爪楊枝は付属していません。
セット内容
本体×1、ラベルシール×1
寸法(mm)
本体:Φ50×90、ラベルシール:70×172
質量(g)
60