理研計測器
理研計測器の 定盤・ゲージ・ケガキ
理研計測器の スコヤ・水準器
理研計測器の スコヤ
平形スコヤ JIS-1焼入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25651318
品番
RHS1-500
参考基準価格(税別)
¥108,000
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
精密な直角度測定にご使用いただけます。
使用面には焼入れ加工が施されております。
側面の倒れは直角度の10倍以下。
幅(mm)
40
厚さ(mm)
8
呼び寸法(mm)
500
直角度(mm)
±0.035
竿長×台長(mm)
500×300