理研計測器
理研計測器の 定盤・ゲージ・ケガキ
理研計測器の スコヤ・水準器
理研計測器の スコヤ
平形スコヤ 焼なし
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25651345
品番
RHS2-50
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
現場の組み立て等にご使用いただけます。
焼入れ加工は施されておりません。
側面の倒れは直角度の10倍以下。
幅(mm)
16
厚さ(mm)
3
呼び寸法(mm)
50
直角度(mm)
±0.025
竿長×台長(mm)
50×38